Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 5,00 Ohm 110,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 5,00 Ohm 110,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023464020001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 27.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948669037

Sonepar Artikelnummer

120747303

Hersteller Artikelnummer

JJY:023464020001

Hersteller Typ

JJY:023464020001

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023464020001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

27.000 kg

    Heine Bremswiderstand für PM240-2 FSF Power Module

    Der Bremswiderstand ist für die Nutzung mit dem PM240-2 FSF Power-Modul optimiert und sorgt für eine effektive Energieableitung.

    Technische Details:

    • P_max: 110kW/12S/5% ED
    • R: 5 Ohm
    • P_Dauer: 5500W
    • Bestehend aus 2x JJY:023434020001 Bremswiderständen
    • Parallele Verbindung der Widerstände erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistet eine zuverlässige Energieableitung bei höheren Lasten.
    • Ermöglicht effiziente und sichere Betriebsabläufe in Kombination mit dem Power-Modul.
    • Reduziert das Risiko von Überhitzung und Ausfällen der Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie