Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Bremswiderstand 5,50 Ohm 120,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 5,50 Ohm 120,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64004BD260FA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 17.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169456944

Sonepar Artikelnummer

120529771

Hersteller Artikelnummer

6SE64004BD260FA0

Hersteller Typ

6SE6400-4BD26-0FA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64004BD260FA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

17.500 kg

    Sinamics bremswiderstand 380-480v 5,5r 120000w pk 5600w kont.

    Der SINAMICS Bremswiderstand ist für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 konzipiert und ermöglicht ein rasches Abbremsen von Lasten mit großem Trägheitsmoment.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 380-480V
    • Nennleistung: 120000W
    • Kontinuierliche Leistung: 5600W
    • Abmessungen: 526x 484x 301mm (HxBxT)
    • Schutzart: IP20
    • Integrierter Brems-Chopper
    • Geeignet für MICROMASTER 440 Gehäusegröße A bis F

    Kunden Vorteile:

    • Effizientes Abbremsen von komplexen Lasten.
    • Rückführung überschüssiger Energie an den Umrichter.
    • Reduzierung von Spannungsanstiegen im Gleichstrom-Zwischenkreis.
    • Kompatibilität mit verschiedenen Umrichter-Systemen.
    • Einfacher Einsatz und Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie