Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 56,00 Ohm 13,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 56,00 Ohm 13,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64004BD165CA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 3.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169447874

Sonepar Artikelnummer

120240759

Hersteller Artikelnummer

6SE64004BD165CA0

Hersteller Typ

6SE6400-4BD16-5CA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64004BD165CA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

3.800 kg

    Micromaster 4 Bremswiderstand 380-480V 56R 13000W PK 650W Kont. 285x 185x 150mm HxBxT IP20

    Der MICROMASTER 4 Bremswiderstand dient zur effektiven Energierückgewinnung in Antriebssystemen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 380-480V
    • Nennleistung: 13000W
    • Kontinuierliche Leistung: 650W
    • Abmessungen: 285x185x150mm (HxBxT)
    • Schutzart: IP20

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz bei der Energierückgewinnung
    • Kompakte Abmessungen für einfache Integration
    • Robustes Design für langlebigen Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.