Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 68,00 Ohm 2,20 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 68,00 Ohm 2,20 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023151720007

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948668962

Sonepar Artikelnummer

120747268

Hersteller Artikelnummer

JJY:023151720007

Hersteller Typ

JJY:023151720007

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023151720007

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

0.001 kg

    Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule FSB P_MAX=2200W/12S/5% ED R=68 Ohm P_DAUER=110W

    Der Bremswiderstand dient zur effizienten Regelung und Absorption von Bremsenergien in Powermodulen.

    Technische Details:

    • Maximale Leistung: 2200W
    • Spannung: 12S
    • Ed: 5%
    • Widerstand: 68 Ohm
    • Dauerleistung: 110W

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz bei der Energieabsorption.
    • Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit.
    • Optimale Leistung für unterschiedliche Applikationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie