Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 7,10 Ohm 77,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 7,10 Ohm 77,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023454020001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 20.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948669020

Sonepar Artikelnummer

120747302

Hersteller Artikelnummer

JJY:023454020001

Hersteller Typ

JJY:023454020001

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023454020001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

20.500 kg

    Heine Bremswiderstand für PM240-2 FSF Power Module

    Der Bremswiderstand ist für den Einsatz im PM240-2 FSF Power Module konzipiert und bietet eine maximale Leistung von 77kW.

    Technische Details:

    • P_max: 77kW
    • 12S/5% ED
    • R: 7,1 Ohm
    • P_Dauer: 3850W
    • Bremswiderstände: JJY:023422620001 und JJY:023434020001 (parallel verbunden)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effektive Energieabnahme und verbessert die Systemeffizienz.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch parallele Verbindung der Bremswiderstände.
    • Hohe Dauerleistung sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie