Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 7,50 Ohm 18,50 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 7,50 Ohm 18,50 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JJY:023422620002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948669075

Sonepar Artikelnummer

121125056

Hersteller Artikelnummer

JJY:023422620002

Hersteller Typ

JJY:023422620002

Hersteller Artikel Nr.:

JJY:023422620002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

7.000 kg

    Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule PM240-2

    Der Fa. Heine Bremswiderstand dient zur effektiven Energieableitung in Powermodulen mit einer maximalen Leistung von 18,5 kW.

    Technische Details:

    • Maximale Leistung: 18,5 kW
    • Modultyp: PM240-2
    • Widerstand: 7,5 Ohm
    • Dauerleistung: 930 W
    • ED: 5%

    Kunden Vorteile:

    • Verbessert die Effizienz und Sicherheit der Powermodule.
    • Reduziert die Wärmeentwicklung durch effektives Bremsen.
    • Erhöht die Lebensdauer der elektrischen Komponenten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie