Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 72,00 Ohm 7,20 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 72,00 Ohm 7,20 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL35011BE412CA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 5.510 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682264

Sonepar Artikelnummer

121124739

Hersteller Artikelnummer

6SL35011BE412CA0

Hersteller Typ

6SL3501-1BE41-2CA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL35011BE412CA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

5.510 kg

    Sinamics g115d bremswiderstand fsc

    The SINAMICS G115D braking resistor is designed for continuous operation with a power rating of 1200W and a peak performance of 7200W at a duty cycle of 10% over a 120s cycle.

    Technische Details:

    • Dauerleistung: 1200W
    • Spitzenleistung: 7200W
    • ED: 10%
    • Zyklus: 120s

    Kunden Vorteile:

    • Reliable operation under varying load conditions.
    • Effective energy dissipation to prevent overheating.
    • High performance for demanding applications.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.