Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 75,00 Ohm 7,50 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 75,00 Ohm 7,50 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32010BE218AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 2.730 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948660201

Sonepar Artikelnummer

120747272

Hersteller Artikelnummer

6SL32010BE218AA0

Hersteller Typ

6SL3201-0BE21-8AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32010BE218AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

2.730 kg

    Sinamics bremswiderstand r=75ohm p_dauer=375w p_max=7500w/12s/5% ed stand-alone

    The SINAMICS Bremswiderstand is designed for effective braking of drive systems, providing reliable energy dissipation in various applications.

    Technische Details:

    • Widerstand: 75 Ohm
    • Dauerleistung: 375 W
    • Maximale Leistung: 7500 W für 12 Sekunden bei 5% Einschaltdauer
    • Standalone-Betrieb

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Bremsleistung für Antriebssysteme
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
    • Reduzierung von Antriebsstress durch effiziente Energiedissipation
    • Einfache Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie