Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Bremswiderstand 8,20 Ohm 80,00 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 8,20 Ohm 80,00 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64004BD240FA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 16.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169447904

Sonepar Artikelnummer

120529770

Hersteller Artikelnummer

6SE64004BD240FA0

Hersteller Typ

6SE6400-4BD24-0FA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64004BD240FA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

16.700 kg

    Micromaster 4 Bremswiderstand 380-480V 8,2R 80000W

    Die Bremswiderstände dienen zur schnellen Abbremsung von Lasten mit großem Trägheitsmoment und ermöglichen die Rückführung überschüssiger Energie an den Umrichter.

    Technische Details:

    • Modulares Design für Frequenzumrichter SINAMICS G120 und MICROMASTER 4
    • Geeignet für Gehäusegrößen A bis F der MICROMASTER 440
    • Integrierter Brems-Chopper
    • Spannungsbereich: 200 V bis 480 V
    • Nennleistung: 80000W, Dauerleistung: 4000W
    • Abmessungen: 650x 395x 315mm (HxBxT)
    • Schutzart: IP20

    Kunden Vorteile:

    • Effizientes Abbremsen reduziert den Verschleiß an Antriebssystemen
    • Rasche Reaktion auf Abbremsanforderungen maximiert die Sicherheit
    • Rückführung der überschüssigen Energie spart Energiekosten
    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch flexibles Design

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie