Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Bremswiderstand 81,00 Ohm 3,60 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Bremswiderstand 81,00 Ohm 3,60 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL35011BE360CA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 3.370 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682257

Sonepar Artikelnummer

121124774

Hersteller Artikelnummer

6SL35011BE360CA0

Hersteller Typ

6SL3501-1BE36-0CA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL35011BE360CA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

3.370 kg

    Sinamics G115D Bremswiderstand FSC

    Der Sinamics G115D Bremswiderstand ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Gerät, das für eine Dauerleistung von 600W und eine Spitzenleistung von 3600W bei einem Einsatzzeitraum von ED 10% bei einem Zyklus von 120s konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Dauerleistung: 600W
    • Spitzenleistung: 3600W
    • Einsatzdauer: ED 10%
    • Zyklus: 120s

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Robuste Konstruktion sorgt für zuverlässigen Betrieb.
    • Energiesparende Technologie durch effektiven Bremswiderstand.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.