Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Brücke, 16mm2, 10-polig für Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Brücke, 16mm2, 10-polig für Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH90306AL00

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Isoliert - Nein

  • Rastermaß - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869393377

Sonepar Artikelnummer

120302582

Hersteller Artikelnummer

8WH90306AL00

Hersteller Typ

8WH9030-6AL00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH90306AL00

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Isoliert:

Nein

Rastermaß:

16 mm

Farbe:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.044 kg

    Brücke, 16mm², 10-polig für Schraubanschluss

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Kontakt: Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Anschluss: Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Anwendungen: Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Montage: Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Zubehör: Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Installation: Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Sicherheit: Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Kunden Vorteile:

    • Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör ist übergreifend nutzbar
    • Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie