SIEMENS BSHG - 2 Universalpfannen schmales Format

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZ530000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73239400
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003912881
Sonepar Artikelnummer
121025044
Hersteller Artikelnummer
HZ530000
Hersteller Typ
HZ530000
Hersteller Artikel Nr.:
HZ530000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backblech
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73239400
Gewicht:
1.478 kg
HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format Material: emailliertes Metall Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Maße des Zubehörs (HxBxT): 39 mm x 455 mm x 188 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.


