Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Absenkrahmen für 90cm Flachschirmhaube

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Absenkrahmen für 90cm Flachschirmhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZ49601

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 4.012 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003884652

Sonepar Artikelnummer

120795713

Hersteller Artikelnummer

LZ49601

Hersteller Typ

LZ49601

Hersteller Artikel Nr.:

LZ49601

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.012 kg

Sonderzubehör Kombinierbar mit Flachschirmhauben Der Absenkrahmen läßt die Flachschirmhaube komplett im Oberschrank verschwinden Montage direkt an die Küchenwand Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben