SIEMENS BSHG - Adapterstück rund-flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZ9VDSI0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Form - rund
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 39174000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003890899
Sonepar Artikelnummer
120795650
Hersteller Artikelnummer
HZ9VDSI0
Hersteller Typ
HZ9VDSI0
Hersteller Artikel Nr.:
HZ9VDSI0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Form:
rund
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.267 kg
Adapterstück rund-flach (männlich) Adapterstück rund / flach Ø 150mm Aerodynamisch optimiert für minimierte Druckverluste und maximale Durchflussrate. Einfach über die Verbindungsmannschette mit anderen Teilen zu verbinden. Das Element erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1)