Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Air Fry & Grillblech anthrazit

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ629070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003916155

Sonepar Artikelnummer

121072877

Hersteller Artikelnummer

HZ629070

Hersteller Typ

HZ629070

Hersteller Artikel Nr.:

HZ629070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

anthrazit

Zubehör:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.192 kg

Air Fry & Grillblech, Material: Stahl emailliert, Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm, Max. Beladung: 16 kg, Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.