Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Air Fry Grillset

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ635000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003912898

Sonepar Artikelnummer

121087732

Hersteller Artikelnummer

HZ635000

Hersteller Typ

HZ635000

Hersteller Artikel Nr.:

HZ635000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Zubehör:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.461 kg

AirFry & Grill Set, Max. Beladung: 12 kg, Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.