SIEMENS BSHG - B-Herd Set: HB113FBS1 + ET645HN17E edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ112EA01Z
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - Edelstahl
Höhe - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003893913
Sonepar Artikelnummer
121025036
Hersteller Artikelnummer
EQ112EA01Z
Hersteller Typ
EQ112EA01Z
Hersteller Artikel Nr.:
EQ112EA01Z
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
ohne
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.98 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.79 kWh
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166010


