SIEMENS BSHG - B-Herd Set: HB517GBS3 + HZ538000 sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ518ABSHB
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - sonstige
Nettovolumen - 71 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003965023
Sonepar Artikelnummer
121234583
Hersteller Artikelnummer
EQ518ABSHB
Hersteller Typ
EQ518ABSHB
Hersteller Artikel Nr.:
EQ518ABSHB
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
sonstige
Nettovolumen:
71 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
585 .. 595 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
33.500 kg


