Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Back- und Bratrost (Dampf)

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Back- und Bratrost (Dampf)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ664000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kombirost

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003682326

Sonepar Artikelnummer

120357703

Hersteller Artikelnummer

HZ664000

Hersteller Typ

HZ664000

Hersteller Artikel Nr.:

HZ664000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kombirost

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.716 kg

HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf) Material: Edelstahl Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Maße des Zubehörs (HxBxT): 59 mm x 455 mm x 375 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.