SIEMENS BSHG - Backblech emaillert grau (Backwagen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZ541000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech
Geeignet für Herd - Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein
Mit Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003813331
Sonepar Artikelnummer
120439183
Hersteller Artikelnummer
HZ541000
Hersteller Typ
HZ541000
Hersteller Artikel Nr.:
HZ541000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backblech
Geeignet für Herd:
Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Mit Griff:
Nein
Grundfarbe:
grau
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Länge:
455 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73239400
Gewicht:
1.339 kg


