Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Backblech emailliert

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Backblech emailliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ631070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003673447

Sonepar Artikelnummer

120357686

Hersteller Artikelnummer

HZ631070

Hersteller Typ

HZ631070

Hersteller Artikel Nr.:

HZ631070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.296 kg

-