Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Backblech Keramik antihaft beschichtet

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Backblech  Keramik antihaft beschichtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ531010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73239400

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003813867

Sonepar Artikelnummer

120439176

Hersteller Artikelnummer

HZ531010

Hersteller Typ

HZ531010

Hersteller Artikel Nr.:

HZ531010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.362 kg

HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet Material: emailliertes Metall Maße des Zubehörs (HxBxT): 30 mm x 455 mm x 375 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.