Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Backstein

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Backstein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ327000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003353127

Sonepar Artikelnummer

120134245

Hersteller Artikelnummer

HZ327000

Hersteller Typ

HZ327000

Hersteller Artikel Nr.:

HZ327000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

69120029

Gewicht:

4.970 kg

HZ327000 Backstein Material: Keramik Das Zubehör ist für Backwagen-Geräte kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 25 mm x 330 mm x 375 mm Max. Beladung: 10 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.