Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Besteckkorb für Geschirrspüler

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Besteckkorb für Geschirrspüler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SZ34CB00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Besteckkorb

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003911655

Sonepar Artikelnummer

121051220

Hersteller Artikelnummer

SZ34CB00

Hersteller Typ

SZ34CB00

Hersteller Artikel Nr.:

SZ34CB00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Besteckkorb

Zubehör:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

grau

Mit Griff:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84229010

Gewicht:

0.119 kg

Farbe: dunkelgrau 4242003911655