Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - BODENBEFESTIGUNG. F. FRONT- UND TOPLADER

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - BODENBEFESTIGUNG. F. FRONT- UND TOPLADER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WX975600

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003047101

Sonepar Artikelnummer

120110995

Hersteller Artikelnummer

WX975600

Hersteller Typ

WX975600

Hersteller Artikel Nr.:

WX975600

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.376 kg

Passend für: Frontlader und Waschtrockner