SIEMENS BSHG - Clean Air Plus Umluftmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZ21JCC26
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Form - eckig
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84213925
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003861813
Sonepar Artikelnummer
120895343
Hersteller Artikelnummer
LZ21JCC26
Hersteller Typ
LZ21JCC26
Hersteller Artikel Nr.:
LZ21JCC26
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Form:
eckig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
4.196 kg
Sonderzubehör für Umluftbetrieb Kombinierbar mit Deckenlüftungen Geruchsreduzierung > 90 % Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters 12 - 18 Monate. AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene Rohranschluss vorne, seitlich oder oben Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende und Clean Air Plus Aktivkohlefilter