SIEMENS BSHG - Clean Air Plus Umluftmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZ22CXC56
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Form - eckig
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84213925
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003861981
Sonepar Artikelnummer
120895354
Hersteller Artikelnummer
LZ22CXC56
Hersteller Typ
LZ22CXC56
Hersteller Artikel Nr.:
LZ22CXC56
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Form:
eckig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
6.158 kg
Sonderzubehör für Umluftbetrieb Kombinierbar mit Inselessen Geruchsreduzierung > 90 % Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters 12 - 18 Monate. AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial