SIEMENS BSHG - Clean Air Standard Umluftset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZ12ITI14
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Form - eckig
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 68151900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003903575
Sonepar Artikelnummer
121051214
Hersteller Artikelnummer
LZ12ITI14
Hersteller Typ
LZ12ITI14
Hersteller Artikel Nr.:
LZ12ITI14
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Form:
eckig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.649 kg
LZ12ITI14 Clean Air Standard Umluftset Sonderzubehör für Umluftbetrieb Jetzt mit verbesserter Filtertechnologie Kombinierbar mit Flachschirmhauben Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Bestehend aus Clean Air Standard Aktivkohlefilter, Diffusor, flexiblem Schlauch ø 150 mm, 800 mm lang mit Schlauchklemme und Montagematerial