SIEMENS BSHG - Clean Air Standard Umluftset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZ22CBI14
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Starterset
Form - eckig
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003903599
Sonepar Artikelnummer
121051215
Hersteller Artikelnummer
LZ22CBI14
Hersteller Typ
LZ22CBI14
Hersteller Artikel Nr.:
LZ22CBI14
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Starterset
Form:
eckig
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
1.128 kg
LZ22CBI14 Clean Air Standard Umluftset Sonderzubehör für Umluftbetrieb Jetzt mit verbesserter Filtertechnologie Kombinierbar mit Inselessen Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Bestehend aus Clean Air Standard Aktivkohlefilter, Deflektor, flexiblem Schlauch ø 150 mm, 800 mm lang mit 2 Schlauchschellen und Montagematerial