Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Clip-Teleskopüberauszug Dampf

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Clip-Teleskopüberauszug Dampf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ638D00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003912874

Sonepar Artikelnummer

121050845

Hersteller Artikelnummer

HZ638D00

Hersteller Typ

HZ638D00

Hersteller Artikel Nr.:

HZ638D00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Kochfelder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

1.095 kg

HZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam Material: Edelstahl Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.