SIEMENS BSHG - Connector flat/round 90º

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZ9VDSI1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.224 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003890905
Sonepar Artikelnummer
120795651
Hersteller Artikelnummer
HZ9VDSI1
Hersteller Typ
HZ9VDSI1
Hersteller Artikel Nr.:
HZ9VDSI1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.224 kg
90° Adapterstück rund-flach (männlich) Anschluss rund / flach mit integriertem 90 ° Bogen für Geräte mit vertikalem runden Luftauslass Aerodynamisch optimiert für minimierte Druckverluste und maximale Durchflussrate. Einfach über die Verbindungsmannschette mit anderen Teilen zu verbinden. Das Element erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1)