SIEMENS BSHG CP - Bodenstaubsauger synchPow 600W 79dB 9M 4L Hygienef. blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VS06A111
Ausführung - Bodenstaubsauger
Anschlusswert - 600 W
Behältervolumen - 4 l
Staubbeutelbetrieb - ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4242003782002
Sonepar Artikelnummer
120398732
Hersteller Artikelnummer
VS06A111
Hersteller Typ
VS06A111
Hersteller Artikel Nr.:
VS06A111
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Anschlusswert:
600 W
Behältervolumen:
4 l
Staubbeutelbetrieb:
ja
Schallleistungspegel:
79 dB
Grundfarbe:
blau
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Füllanzeige:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
7 m
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Teleskoprohr:
Ja
Gewicht:
5.9 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
4.938 kg


