SIEMENS BSHG CP - Einbau-Kaffeevollautomat 60cm 1500W 2.4L Milchbeh. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CT718L1B0
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck - 19 bar
Anschlusswert - 1500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003895580
Sonepar Artikelnummer
121153707
Hersteller Artikelnummer
CT718L1B0
Hersteller Typ
CT718L1B0
Hersteller Artikel Nr.:
CT718L1B0
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck:
19 bar
Anschlusswert:
1500 W
Volumen des Wassertanks:
2.4 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
500 g
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
Ja
Cappuccino-System:
Ja
Milchaufschäumung:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Nein
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
594 mm
Höhe:
455 mm
Tiefe:
385 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
19.000 kg


