SIEMENS BSHG - Deckel für Profi-Pfanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZ633001
Grundfarbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73239400
Gewicht - 1.592 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003673478
Sonepar Artikelnummer
120357689
Hersteller Artikelnummer
HZ633001
Hersteller Typ
HZ633001
Hersteller Artikel Nr.:
HZ633001
Grundfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73239400
Gewicht:
1.592 kg
HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth Material: emailliertes Metall Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Maße des Zubehörs (HxBxT): 115 mm x 424 mm x 357 mm Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.