SIEMENS BSHG - Dekortüre mit Alurahmen 1234x592mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KF40ZAX0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorrahmen
Geeignet für Einbaugeräte - Ja
Grundfarbe - weiß
Mit Griff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003688526
Sonepar Artikelnummer
120360018
Hersteller Artikelnummer
KF40ZAX0
Hersteller Typ
KF40ZAX0
Hersteller Artikel Nr.:
KF40ZAX0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorrahmen
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Mit Griff:
Ja
Breite:
592 mm
Höhe:
1234 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.011 kg


