SIEMENS BSHG - Domino Glaskeramik Kochstelle 30cm VarioIndukiton fac. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX375FXB1E
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Art der Kochstellen - Induktion
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003697405
Sonepar Artikelnummer
120381465
Hersteller Artikelnummer
EX375FXB1E
Hersteller Typ
EX375FXB1E
Hersteller Artikel Nr.:
EX375FXB1E
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
302 mm
Tiefe:
520 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
8.090 kg


