Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Deckenlüfter 90cm Glas edelstahl-schwarz

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Deckenlüfter 90cm Glas edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LR97CAQ50

  • Bauart - Inselesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 5 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003834015

Sonepar Artikelnummer

120569311

Hersteller Artikelnummer

LR97CAQ50

Hersteller Typ

LR97CAQ50

Hersteller Artikel Nr.:

LR97CAQ50

Bauart:

Inselesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

5 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

459 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

174 W

Höhe des Kamins:

300 mm

Gesamthöhe:

300 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

500 mm

Ausführung des Schalters:

Fernbedienung

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

422 m³/h

Geräuschemission:

56 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

35.3 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.3 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

E

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

19.686 kg

Bauform 90 cm Für Deckenmontage über Kochinseln Design Filterabdeckung aus Edelstahl Randabsaugung Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:56dB(A) re 1 pW Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:422m³/h Intensivstufe:565m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pW Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB Komfort cookConnect System (mit passendem Kochfeld) HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist) Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Beleuchtungsstärke: 659 lux Farbtemperatur: 3500 K Elektronische Steuerung über Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung Automatischer Gebläsenachlauf Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Maße Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm Technische Informationen Gesamtanschlusswert: 174 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Abluftstutzen ø 150 mm