Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Deckenlüfter 90cm Glas weiss-schwarz

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Deckenlüfter 90cm Glas weiss-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LR97CBS20

  • Bauart - Inselesse

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 5 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003831663

Sonepar Artikelnummer

120569312

Hersteller Artikelnummer

LR97CBS20

Hersteller Typ

LR97CBS20

Hersteller Artikel Nr.:

LR97CBS20

Bauart:

Inselesse

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

5 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

459 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

174 W

Höhe des Kamins:

300 mm

Gesamthöhe:

300 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

500 mm

Ausführung des Schalters:

Fernbedienung

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

422 m³/h

Geräuschemission:

56 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

35.3 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.3 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

E

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

19.986 kg

Bauform 90 cm Für Deckenmontage über Kochinseln Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb458m³/h Intensivstufe798 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:56dB(A) re 1 pW Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:422m³/h Intensivstufe:565m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pW Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Design Randabsaugung Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Filterabdeckung aus Glas Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB Komfort cookConnect System (mit passendem Kochfeld) HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist) Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Luftgütesensor vollautomatische Dunstabzugshaube Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 726 lux Farbtemperatur: 3500 K Elektronische Steuerung über Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Maße Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm Technische Informationen Gesamtanschlusswert: 174 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Abluftstutzen ø 150 mm Dimm-Funktion softLight