Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI67RA561

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 392 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003880135

Sonepar Artikelnummer

120795689

Hersteller Artikelnummer

LI67RA561

Hersteller Typ

LI67RA561

Hersteller Artikel Nr.:

LI67RA561

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

392 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Anschlusswert:

144 W

Höhe des Kamins:

426 mm

Gesamthöhe:

426 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

290 mm

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

358 m³/h

Geräuschemission:

53 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120 .. 150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

37.8 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.3 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

B

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

11.298 kg

Bauform 60 cm Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display Elektronische Steuerung 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Betriebsart und Leistung Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:53dB(A) re 1 pW Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:358m³/h Intensivstufe:628m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW 2 einflutig stehend. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Planungs- und Installationsinformation Schnellmontagebefestigung Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 144 W