Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI67SA671

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 392 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003880180

Sonepar Artikelnummer

120795691

Hersteller Artikelnummer

LI67SA671

Hersteller Typ

LI67SA671

Hersteller Artikel Nr.:

LI67SA671

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

392 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Anschlusswert:

144 W

Höhe des Kamins:

426 mm

Gesamthöhe:

426 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

290 mm

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

358 m³/h

Geräuschemission:

53 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120 .. 150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

37.8 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.3 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

B

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

11.153 kg

Bauform 60 cm Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige touchControl-Bedienung 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Boost-Funktion Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Betriebsart und Leistung Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:53dB(A) re 1 pW Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB 2 einflutig stehend. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Planungs- und Installationsinformation Schnellmontagebefestigung Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker touchSlider-Bedienung Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 144 W