Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metallic

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI64LB531

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 268 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003880074

Sonepar Artikelnummer

120795688

Hersteller Artikelnummer

LI64LB531

Hersteller Typ

LI64LB531

Hersteller Artikel Nr.:

LI64LB531

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

268 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Anschlusswert:

74 W

Höhe des Kamins:

203 mm

Gesamthöhe:

203 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

290 mm

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

263 m³/h

Geräuschemission:

62 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120 .. 150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

21 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.2 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

B

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

7.615 kg

Flachschirmhaube, 60cm, iQdrive-Motor, EEK: A, LED-Beleuchtung 2 x 1,5 W, Elektronische Steuerung - 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - mit LED-Anzeige, Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, automatischer Gebläsenachlauf, spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt, Lüfterleistung bei Abluftbetrieb max. Normalstufe268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h, Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend), mit Rückstauklappe, ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich), Farbe: Silber