Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Flachschirm 90cm edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Flachschirm 90cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI99SA684

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 503 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003880302

Sonepar Artikelnummer

120795695

Hersteller Artikelnummer

LI99SA684

Hersteller Typ

LI99SA684

Hersteller Artikel Nr.:

LI99SA684

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

503 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Anschlusswert:

266 W

Höhe des Kamins:

378 mm

Gesamthöhe:

378 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

290 mm

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

500 m³/h

Geräuschemission:

57 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120 .. 150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

40.9 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.4 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

14.032 kg

Bauform 90 cm Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Luftsensor Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 355 lux Boost-Funktion Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Betriebsart und Leistung Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe503 m³/h, Intensivstufe 959 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:57dB(A) re 1 pW Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:500m³/h Intensivstufe:811m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pW Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW 1 doppelflutiges Gebläse. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Planungs- und Installationsinformation Schnellmontagebefestigung Gerätemaße (HxBxT): 378 x 898 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker touchSlider-Bedienung Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 266 W