Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metallic

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI94LB530

  • Bauart - Auszug

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 266 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003880227

Sonepar Artikelnummer

120795693

Hersteller Artikelnummer

LI94LB530

Hersteller Typ

LI94LB530

Hersteller Artikel Nr.:

LI94LB530

Bauart:

Auszug

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

266 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Anschlusswert:

76 W

Höhe des Kamins:

203 mm

Gesamthöhe:

203 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

290 mm

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

263 m³/h

Geräuschemission:

63 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120 .. 150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

22.2 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.2 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

B

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

9.802 kg

Bauform 90 cm Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Design Komfort Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung seitlich Elektronische Steuerung 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 355 lux Kassette mit Alurahmen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pW Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB 1 einflutig liegend. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Planungs- und Installationsinformation Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Gesamtanschlusswert: 76 W