Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Insel-Dekor 90cm edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Insel-Dekor 90cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LF97BCP50

  • Bauart - Inselesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 5 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003832097

Sonepar Artikelnummer

120569305

Hersteller Artikelnummer

LF97BCP50

Hersteller Typ

LF97BCP50

Hersteller Artikel Nr.:

LF97BCP50

Bauart:

Inselesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

5 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

444 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Kamin

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

146 W

Höhe des Kamins:

744 .. 924 mm

Höhe der Haube:

46 mm

Gesamthöhe:

46 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

600 mm

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

343 m³/h

Geräuschemission:

54 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

31.7 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.22 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

28.172 kg

Bauform Insel-Esse Für Deckenmontage über Kochinseln 90 cm mit Rückstauklappe Design Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Beleuchtungsstärke: 409 lux Farbtemperatur: 3500 K Betriebsart und Leistung 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb444m³/h Intensivstufe727 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:54dB(A) re 1 pW Intensivstufe:65 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:343m³/h Intensivstufe:442m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:66dB(A) re 1 pW Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW Betriebsart und Bedienung touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Leistung Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB Komfort Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Kassette mit Alurahmen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Maße Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm Gesamtanschlusswert: 146 W Spannung: 220 - 240 V Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)