Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Insel-Dekor 90cm edelstahl-schwarz

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Insel-Dekor 90cm edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LF98BIP50

  • Bauart - Inselesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 5 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003832127

Sonepar Artikelnummer

120569307

Hersteller Artikelnummer

LF98BIP50

Hersteller Typ

LF98BIP50

Hersteller Artikel Nr.:

LF98BIP50

Bauart:

Inselesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

5 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

445 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Kamin

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

166 W

Höhe des Kamins:

698 .. 998 mm

Höhe der Haube:

46 mm

Gesamthöhe:

46 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

600 mm

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

353 m³/h

Geräuschemission:

54 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120 .. 150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A+

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

31.6 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.26 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

30.122 kg

Bauform Insel-Esse 90 cm Für Deckenmontage über Kochinseln Design Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul softLight Dimm-Funktion Beleuchtungsstärke: 423 lux Farbtemperatur: 3500 K Betriebsart und Leistung 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h Max. Förderleistung: 867 m3/h Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:54dB(A) re 1 pW Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:353m³/h Intensivstufe:457m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW Betriebsart und Bedienung touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Umwelt und Sicherheit Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr* Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Komfort Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Maße Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm Gesamtanschlusswert: 166 W Spannung: 220 - 240 V Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)