SIEMENS BSHG - Dunstabzug Lüfterbaustein 52cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LB56NAC50
Bauart - Einbau
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 4 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003959770
Sonepar Artikelnummer
121205373
Hersteller Artikelnummer
LB56NAC50
Hersteller Typ
LB56NAC50
Hersteller Artikel Nr.:
LB56NAC50
Bauart:
Einbau
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
4 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
570 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
252 W
Gesamthöhe:
345 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
282 mm
Mit Intensivleistungsstufe:
Ja
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
560 m³/h
Geräuschemission:
66 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
75 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
C
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
10.080 kg


