Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Lüfterbaustein 60cm Glasschirm A+ schwarz

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Lüfterbaustein 60cm Glasschirm A+ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LJ67BDP60

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 433 m³/h

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003976388

Sonepar Artikelnummer

121376845

Hersteller Artikelnummer

LJ67BDP60

Hersteller Typ

LJ67BDP60

Hersteller Artikel Nr.:

LJ67BDP60

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

433 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Anschlusswert:

115 W

Höhe der Haube:

60 mm

Gesamthöhe:

60 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

298 mm

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

413 m³/h

Geräuschemission:

57 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

9.134 kg

iQ500, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Mattschwarz, Nahtlose Integration: flächenbündiger Einbau für eine nahezu unsichtbare Installation im Oberschrank. iQdrive Motor: hohe Lüfterleistung, leiser Betrieb und beeindruckende Langlebigkeit. Maximaler Stauraum: die T-förmige Haube ermöglicht eine Belastung von bis zu 10 kg auf jeder Seite. Intelligente Dunstabzugsautomatik: passt den Dunstabzug automatisch an die Kochfeld-Einstellungen an. Glasschirm: ausklappbarer Glasschirm. Unsichtbar im nicht verwendeten Zustand.