Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Lüfterbaustein 90cm Glasschirm B schwarz

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Lüfterbaustein 90cm Glasschirm B schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LJ95BCC60

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 582 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003969212

Sonepar Artikelnummer

121376846

Hersteller Artikelnummer

LJ95BCC60

Hersteller Typ

LJ95BCC60

Hersteller Artikel Nr.:

LJ95BCC60

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

582 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Anschlusswert:

200 W

Höhe der Haube:

60 mm

Gesamthöhe:

60 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

298 mm

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

521 m³/h

Geräuschemission:

65 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120 .. 150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

9.333 kg

iQ300, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas, Mattschwarz, Nahtlose Integration: flächenbündiger Einbau für eine nahezu unsichtbare Installation im Oberschrank. Angenehm leiser Motor: leiser, leistungsstarker Motor für einen effizienten Dunstabzug. Maximaler Stauraum: die T-förmige Haube ermöglicht eine Belastung von bis zu 10 kg auf jeder Seite. Glasschirm: schütze deine Oberschränke vor Dampf beim Kochen. Drucktastensteuerung: einfache und intuitive Steuerung deiner Dunstabzugshaube.