Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Unterbauesse 60cm braun

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Unterbauesse 60cm braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LU63LCC40

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - braun

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003776421

Sonepar Artikelnummer

120401768

Hersteller Artikelnummer

LU63LCC40

Hersteller Typ

LU63LCC40

Hersteller Artikel Nr.:

LU63LCC40

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

braun

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

350 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

146 W

Höhe des Kamins:

150 mm

Gesamthöhe:

150 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

482 mm

Ausführung des Schalters:

Drucktaster

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

110 m³/h

Geräuschemission:

72 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

100 .. 120 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

93 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:

0 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

E

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

6.273 kg

Bauform Unterbauhaube 60 cm Betriebsart und Leistung Abluftleistung nach EN 61591: max.350 m³/h Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB Design Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14 Beleuchtungsstärke: 45 lux Farbtemperatur: 3000 K Komfort 1 Motor 3 Leistungsstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Drucktastenschalter Maße Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm Gesamtanschlusswert: 146 W