Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS BSHG - Dunstabzug Unterbauesse 60cm weiss

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Dunstabzug Unterbauesse 60cm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LU62LFA21

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003845219

Sonepar Artikelnummer

120569315

Hersteller Artikelnummer

LU62LFA21

Hersteller Typ

LU62LFA21

Hersteller Artikel Nr.:

LU62LFA21

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

250 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

119 W

Höhe des Kamins:

150 mm

Gesamthöhe:

150 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

482 mm

Ausführung des Schalters:

Schieberegler

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

80 m³/h

Geräuschemission:

68 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

100 .. 120 mm

Werkstoff des Fettfilters:

nicht waschbare Synthetik

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

69.3 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:

0 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

D

Klasse für den Fettabscheidegrad:

E

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

5.723 kg

Bauform Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas mit Rückstauklappe Leistung 3 Leistungsstufen Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör) Abluftleistung nach EN 61591: max.250 m³/h Max. Förderleistung: 250 m3/h Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Umwelt und Sicherheit Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr* Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Lüfter-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Komfort Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14 Beleuchtungsstärke: 45 lux Farbtemperatur: 3000 K Maße Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm Gesamtanschlusswert: 119 W